曲りシノ付両口ラチェットレンチ(ショートタイプ)

曲りシノ付両口ラチェットレンチ(ショートタイプ) - スーパーツール曲りシノ付両口ラチェットレンチ(ショートタイプ) - スーパーツール
対辺寸法(mm)17×19全長(mm)240トラスコ品番108-3414材質合金鋼、表面処理:ニッケルクロムメッキ厚さ(mm)50内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39261094SRB-1719
3,990
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする