スーパーツール
スイベルパット付きボルト
材質
スチール(S45C)、処理:黒染仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
高さ(mm)
ねじ径
耐荷重(kN)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39261103
CHS-7000
453
130
M18
33
8
¥
6,160
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39261119
CHS-3000
96
95
M10
11
5
¥
2,040
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39261128
CHS-4000
147
100
M12
16
6
¥
2,360
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください