スーパーツール
スプリング ミニ サポート
材質
特殊鋼、シャフト:炭素工具鋼鋼材(SK3)
付属品
六角棒レンチ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
高さ(mm)
径(Φmm)
胴径(Φmm)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39261137
SMS18
150
18~23
(上面)15
40
10
¥
12,050
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39261146
SMS30
400
30~38
(上面)18
50
13
¥
15,050
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください