スーパーツール
スプリング ミニ サポート(マグネット付)
材質
特殊鋼、シャフト:炭素工具鋼鋼材(SK3)、マグネット:ネオジム
付属品
六角棒レンチ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
高さ(mm)
径(Φmm)
胴径(Φmm)
二面幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39261155
SMS18M
150
18~23
(上面)15
40
10
¥
17,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39261164
SMS30M
400
30~38
(上面)18
50
13
¥
21,470
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください