アイリスオーヤマ
高天井用LED照明 E39口金タイプ
全長(mm)
308
定格寿命(時間)
60000
色温度(K)
5000
光源色
昼白色相当
配光角度(°)
110
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39261338
LDR58NE39110
58
AC100~242
¥
58,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
39261347
LDR118N-E39/110
118
100~242
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください