カーボーイ
ベルト付きポールくぼみ型
ベルト色
レッド
ベルト長さ(m)
2
幅(mm)
360
材質
ポール:スチール、ベルト:ナイロン
質量(kg)
8.14
高さ(mm)
895
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39261444
BPK-01
(ポール)シルバー
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
39261469
BPK-03
(ポール)レッド
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌日出荷
39261478
BPK-04
(ポール)イエロー
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
39261453
BPK-02
(ポール)ブラック
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください