カーボーイ
バングリップ
長さ(mm)
150
材質
エラストマー
付属品
両面テープ
内容量
1セット(2本)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
質量(g)
内径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39261487
BGR-25BK
114-8873
ブラック
78
25
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
39261496
BGR-25YE
114-8875
イエロー
78
25
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
39261505
BGR-25GR
114-8874
グリーン
78
25
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
39261514
BGR-32BK
114-8876
ブラック
89
32
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
39261523
BGR-32YE
114-8879
イエロー
89
32
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
39261539
BGR-32GR
114-8878
グリーン
89
32
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ゴム素材の特長