ダイケン
屋外用灯油タンクオプション品盗難防止給油口キャップセット
トラスコ品番
116-5159
適合本体
タンク:95型専用
材質
カバー、キャップ:ステンレス
質量(g)
212
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39262467
TBC95
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください