曜日別特売

替刃式折込鋸 引き廻し130mm

替刃式折込鋸 引き廻し130mm - 角利(角利産業)替刃式折込鋸 引き廻し130mm - 角利(角利産業)
刃長(mm)130全長(mm)285トラスコ品番115-5115材質刃:炭素工具鋼質量(g)130適合替刃4955内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392625374954
2,616
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする