曜日別特売

エアドクター空間除菌

エアドクター空間除菌 - 小久保工業所
効果除菌、消臭成分亜塩素酸ナトリウム、天然高分子、安定剤、水、有機酸区分雑貨内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39262765K-2533116-2308240150
2,000
1,498
1,648(税込)
当日出荷
39262774K-2534116-2309680500
3,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39262774K-253479673486K-7190K-2534 エアドクター空間除菌お部屋用ゲルタイプ novopin 79673486エアドクター空間除菌お部屋用ゲルタイプnovopin1個
2,298
税込2,528
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする