曜日別特売

節水ストップシャワーセット

節水ストップシャワーセット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水ストップシャワーセット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

極細ストレート水流でキメ細かな密度の高いシャワーが、髪の毛1本1本を通り抜けるような心地よさです。快適なシャワー感で従来品と比べて約50%の節水効果があります。0.3mmの極細穴を239個配置することで、キメが細かく密度の高いシャワーがでます。手元ストップ機能がついているので、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。

マットホワイト材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂、黄銅トラスコ品番114-7140質量(g)922寸法(幅W×高さH)(mm)77×196ホース長さ(m)1.6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39263009PS303-CTA-MW21.6
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする