アスファルト用セメント補修材 散水パッチ

アスファルト用セメント補修材 散水パッチ - トーヨーマテランアスファルト用セメント補修材 散水パッチ - トーヨーマテランアスファルト用セメント補修材 散水パッチ - トーヨーマテラン
(4件のレビュー)
硬化時間(分)30~60トラスコ品番116-6300材質珪砂、セメント質量(kg)4容量(kg)4危険物の類別非危険物施工面積約1cm×50cm×50cm内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39263176NO76107
2,350
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39263176
2022-12-13
用途: 駐車場の舗装の補修
製造業

アスファルト舗装のヒビ割れに使用しましたが、ヒビの部分に撒いてざっと均してジョウロで水をかけるときれいに固まり非常に便利です。もう少し大容量のものが欲しいです。

1が参考にしています
対象商品 : 39263176
2022-07-04
用途: 簡単に駐車場の亀裂補修ができる。
不動産業

非常に簡単に駐車場の亀裂補修ができます。
亀裂を掃除して土等を除去する。この商品を園芸スコップで亀裂に入れて、平らにする。
ジョウロで静かに水をかける。1時間ごには上を歩いても大丈夫です。
色がアスファルトに似た黒っぽいグレーで違和感がほとんどない。
めっちゃ簡単に駐車場の亀裂補修ができてたいへん助かった。

対象商品 : 39263176
2020-10-17
用途: 舗装の補修

作業性が良く、2時間で車両が上がれる。さほど厚みがなくても密着がよくはがれにくい。

1が参考にしています
対象商品 : 39263176
2020-04-22
用途: 駐車場の補修
サービス業

ゆるやかに窪んでそこに水が溜まる場所があったので試しに使用してみました。ぽこっと穴があいて段差があるわけではなかったので端がもともとのアスファルトとちゃんと密着するかなと心配だったのですが、施工して半年たちますが、車を動かしても今のところ問題ありません。こんなに安くで手軽にできるなんて感謝です。業者要らずでした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリート用補修剤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/313/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする