曜日別特売

アルファユニバーサルソケットアダプター

アルファユニバーサルソケットアダプター - トップ工業
(1件のレビュー)
軸(mm)6.35材質クロムモリブデン鋼(SCM435)トラスコ品番859-5078全長(mm)88.5質量(g)100差込角(mm)9.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39263185EUA-3DX6.35
4,700
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39263185
2019-09-25
用途: 農機具のメンテナスに使用
農・林・水産業

狭いとこのボルトを回すのに苦労していましたが、このアダプターを使って楽に作業が出来ました。耐久性はこれからです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする