曜日別特売

筆付ペイント チョット塗りペイント

筆付ペイント チョット塗りペイント - SOFT99筆付ペイント チョット塗りペイント - SOFT99
材質合成樹脂(アクリル)容量(mL)12質量(g)35塗布面積(m2)0.08危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3926360520472ウォームグレー
600
409
450(税込)
当日出荷
メーカー直送
3926361420473チャコールブラウン
600
409
450(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする