曜日別特売

デジタルワイヤレスインターカムシステム WD-D10シリーズ

デジタルワイヤレスインターカムシステム WD-D10シリーズ - KENWOOD
付属品バッテリーパック、ベルトクリップ(ベルトクリップ固定用ネジ×2含む)ブラック幅(mm)54高さ(mm)94内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
奥行(mm)
アンテナサイズ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39263693WD-D10PBSベースステーション23.538.1135
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
39263709WD-D10TRトランシーバー20.55118
オープン
79,980
87,978(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする