ガレージミラー GMH(ビス止めタイプ)

ガレージミラー GMH(ビス止めタイプ) - 光
付属品取付金具、取付ビス、アンカープラグトラスコ品番113-4352材質ミラー:ガラス、枠:ポリプロピレン(PP)幅(mm)400質量(kg)1高さ(mm)300像の大きさ(曲面R)800アズワン品番64-8942-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39263876GMHG-431
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする