光
ケースサイン
(1件のレビュー)
表示内容
使用中/空室
取付け方法
粘着テープ
材質
アクリル
厚さ(mm)
8
質量(g)
47
縦(mm)
50
横(mm)
130
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39263964
WMS507-1
113-5952
メープル
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
39263973
WMS508-1
113-4344
ウォールナット
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください