パンチングボードパンチングボード

パンチングボードパンチングボード - 光パンチングボードパンチングボード - 光パンチングボードパンチングボード - 光パンチングボードパンチングボード - 光パンチングボードパンチングボード - 光
材質MDF、塩ビMDFピッチねじ穴:1インチ耐荷重N(kgf)20ねじ穴(Φmm)5内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39264025PGBDN-3060600113-5947300
1,170
879
967(税込)
当日出荷
メーカー直送
39264034PGBDN-4560600113-5910450
1,570
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
39264043PGBDN-6090900113-4401600
2,850
2,198
2,418(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする