横浜油脂工業(Linda)
排水管洗浄剤 オーバークリーンS
(2件のレビュー)
成分
水酸化カリウム・水酸化ナトリウム・ケイ酸塩・炭酸塩・キレート剤・鉱油、成分:水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ケイ酸塩、炭酸塩、キレート剤
トラスコ品番
114-1549
形状
粉末
色
白色粉末
質量(g)
600
容量(kg)
0.6
容量(g)
600
pH値
13以上
液性
アルカリ性
アズワン品番
64-7723-61
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39264199
NZ12
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください