横浜油脂工業(Linda)
NEWスケールカットP
成分
クエン酸・キレート剤・界面活性剤(陰イオン・非イオン系)
トラスコ品番
125-8824
質量(kg)
4.5
色
淡黄色透明液体
タイプ
弱酸性
容量(L)
4.1
容量(kg)
4.5
希釈倍率
原液~20倍
アズワン品番
64-7723-59
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39264235
SA09
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください