丸五
通気軽量プロスニーカー マンダムセーフティーLight(スリッポンタイプ)ブルー/ブラック
材質
先芯:樹脂、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:EVA+ゴム
形状
ローカット
機能
軽量
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー
内容量
1足
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
足幅
色
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39264436
MNDM767-BL/BK-225
EEEE
ブルー/ブラック
114-3478
440
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39264445
MNDM767-BL/BK-230
EEEE
ブルー/ブラック
114-3479
460
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
39264454
MNDM767-BL/BK-235
EEEE
ブルー/ブラック
114-3480
480
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
39264463
MNDM767-BL/BK-240
EEEE
ブルー/ブラック
114-3481
500
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください