丸五
ゴム引き手袋 万年
(1件のレビュー)
内綿が汗を吸いベタつきやムレを解消します。
トラスコ品番
785-7888
厚さ(mm)
3.5
質量(g)
120
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39264479
MN002-WH-FREE
フリー
25
9
21
塩化ビニール樹脂
ホワイト
吸汗性・蒸れ防止
1
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください