丸五
超防滑耐油衛生長靴 プロハークス
色
ホワイト
足幅
EEE相当
形状
ハイカット
質量(kg)
1
種類
作業靴
材質(アッパー)
塩化ビニル(PVC)
材質(ソール)
PVC
機能
耐滑、耐油、抗菌
材質(先芯)
なし
靴タイプ
長靴
内容量
1足
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39264664
PROH202-WH-225
22.5
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39264673
PROH202-WH-230
23
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
39264689
PROH202-WH-250
25
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください