曜日別特売

超防滑安全耐油長靴 安全プロハークス

超防滑安全耐油長靴 安全プロハークス - 丸五超防滑安全耐油長靴 安全プロハークス - 丸五
ホワイト足幅EEE形状ハイカット質量(kg)2種類作業靴材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC機能耐滑、耐油、抗菌材質(底部)PVC材質(先芯)靴タイプ長靴内容量1足
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ(cm)
長さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39264707APROH910-WH-290785-51092940.5
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
39264698APROH910-WH-250785-50442538.5
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39264698APROH910-WH-25005563188#910APROH910-WH-250 安全プロハークス #910 丸五 05563188安全プロハークス #910丸五1足
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする