曜日別特売

ゴム甲抜き手袋 ソフラック(指先3重コート)

ゴム甲抜き手袋 ソフラック(指先3重コート) - 丸五

天然ゴム3層コートの背抜き手袋。天然ゴムを3層にコーティングした指先は、耐摩耗性が7倍以上(※メーカー品1層と比較)。
滑り止め粒子配合で高いグリップ力を発揮します。

内容量1双
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
機能
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39264716SR1900-R-SS22.5719ポリエステルレッド天然ゴム吸汗・消臭・耐摩耗1
オープン
329
362(税込)
当日出荷
メーカー直送
39264725SR1900-R-MM237.520ポリエステルレッド天然ゴム吸汗・消臭・耐摩耗1
オープン
取扱い終了
代替品有
39264734SR1900-R-LL23.5821ポリエステルレッド天然ゴム吸汗・消臭・耐摩耗1
オープン
取扱い終了
代替品有
39264743SR1900-GR-SS22.5719ポリエステルグリーン天然ゴム吸汗・消臭・耐摩耗1
オープン
取扱い終了
代替品有
39264759SR1900-GR-MM237.520ポリエステルグリーン天然ゴム吸汗・消臭・耐摩耗1
オープン
取扱い終了
代替品有
39264768SR1900-GR-LL23.5821ポリエステルグリーン天然ゴム吸汗・消臭・耐摩耗1
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39264725SR1900-R-M70094587#1900SR1900-R-M ソフラック♯1900 丸五 70094587ソフラック♯1900丸五1双
319
税込351
注文コードが変更になりました
39264734SR1900-R-L70094596#1900SR1900-R-L ソフラック♯1900 丸五 70094596ソフラック♯1900丸五1双
319
税込351
注文コードが変更になりました
39264743SR1900-GR-S70094544#1900SR1900-GR-S ソフラック♯1900 丸五 70094544ソフラック♯1900丸五1双
319
税込351
注文コードが変更になりました
39264759SR1900-GR-M70094553#1900SR1900-GR-M ソフラック♯1900 丸五 70094553ソフラック♯1900丸五1双
319
税込351
注文コードが変更になりました
39264768SR1900-GR-L70094562#1900SR1900-GR-L ソフラック♯1900 丸五 70094562ソフラック♯1900丸五1双
319
税込351
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする