曜日別特売

ニトリル背抜き手袋 ソフ楽っく

ニトリル背抜き手袋 ソフ楽っく - 丸五ニトリル背抜き手袋 ソフ楽っく - 丸五ニトリル背抜き手袋 ソフ楽っく - 丸五ニトリル背抜き手袋 ソフ楽っく - 丸五
(1件のレビュー)
厚さ(mm)1内容量1双
全6種類を絞り込む
サイズ
全長(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
材質(すべり止め)
ゲージ数
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39264865SR2300-BK-MM22.5819.5ポリエステルブラックニトリルゴム131
オープン
199
219(税込)
当日出荷
メーカー直送
39264874SR2300-BK-LL24920.5ポリエステルブラックニトリルゴム131
オープン
199
219(税込)
当日出荷
39264883SR2300-GR-MM22.5819.5ポリエステルグリーンニトリルゴム131
オープン
199
219(税込)
当日出荷
39264899SR2300-GR-LL24920.5ポリエステルグリーンニトリルゴム131
オープン
199
219(税込)
当日出荷
39264908SR2300-PU-MM22.5819.5-パープルニトリルゴム131
オープン
取扱い終了
39264917SR2300-PU-LL24920.5-パープルニトリルゴム131
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39264883
2022-07-23
用途: 車や機械メンテ時に使用
不動産業

車のエンジンルーム内を触るときや機械のメンテナンス作業時に、火傷やケガ予防に使っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする