丸五
ウレタン背抜き手袋 ソフ楽っく(5双入)
厚さ(mm)
1
質量(g)
100
内容量
1セット(5双)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
材質(すべり止め)
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39264926
SR3200-5C-S
S
22
7.5
18.5
ポリエステル
紫、緑、赤、黄、青
ポリウレタン樹脂
5
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
39264935
SR3200-5C-M
M
23
8
19
ポリエステル
紫、緑、赤、黄、青
ポリウレタン樹脂
5
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39264944
SR3200-5C-L
L
24
8.5
19.5
ポリエステル
紫、緑、赤、黄、青
ポリウレタン樹脂
5
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください