安全作業靴 マンダムニットグレー/ブラック

安全作業靴 マンダムニットグレー/ブラック - 丸五安全作業靴 マンダムニットグレー/ブラック - 丸五

足首まで保護できるミドルカットタイプです。高強度のニット素材が足にフィットし、包み込むような履き心地で、靴によるストレスを軽減します。ソール側面から空気を取り込むソールベンチレーションシステム搭載しています。ムレやすい足裏の空気を入れ替える事で、高い通気性を実現しました。油の付着した床面でも変質しにくい耐油配合ソールです。EVAミッドソールがかかとの衝撃を吸収します。

用途普通作業グレー/ブラック足幅EEEE材質アッパー材:ポリエステル+TPU、底材:EVA+ゴム、先芯:鋼形状ミドルカット甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39265355MNDMNIT002-G/BK-245836-878084024.5
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
39265364MNDMNIT002-G/BK-250836-878184025
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
39265373MNDMNIT002-G/BK-255836-878286025.5
オープン
4,598
5,058(税込)
翌々日出荷
39265389MNDMNIT002-G/BK-260836-878390026
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
39265398MNDMNIT002-G/BK-265836-878492026.5
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
39265407MNDMNIT002-G/BK-270836-878592027
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする