曜日別特売

安全作業靴 クレオスプラス#830 踏めるくんホワイト

安全作業靴 クレオスプラス#830 踏めるくんホワイト - 丸五安全作業靴 クレオスプラス#830 踏めるくんホワイト - 丸五
ホワイト足幅EEE材質先芯:樹脂、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:EVA+ゴム形状ローカット甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39265687KOSP830-WH-245785-650450024.5
オープン
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
39265696KOSP830-WH-250785-651252025
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
39265705KOSP830-WH-255785-652154025.5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39265714KOSP830-WH-260785-653956026
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39265723KOSP830-WH-265785-654758026.5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39265739KOSP830-WH-270785-655560027
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39265748KOSP830-WH-275785-656362027.5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
39265757KOSP830-WH-280785-657164028
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする