安全作業靴 クレオスプラス#830 踏めるくんブラック

安全作業靴 クレオスプラス#830 踏めるくんブラック - 丸五安全作業靴 クレオスプラス#830 踏めるくんブラック - 丸五
(3件のレビュー)
ブラック足幅EEE材質先芯:樹脂、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:EVA+ゴム形状ローカット甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39265766KOSP830-BK-245785-642350024.5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39265775KOSP830-BK-250785-643152025
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39265784KOSP830-BK-255785-644054025.5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39265793KOSP830-BK-260785-645856026
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39265809KOSP830-BK-265785-646658026.5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39265818KOSP830-BK-270785-647460027
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39265827KOSP830-BK-275785-648262027.5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
39265836KOSP830-BK-280785-649164028
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39265818
2023-12-07
用途: 作業時と訪問時
製造業

お客様のお宅で荷物の搬入搬出の際
かかとが踏めてとてもスムーズに出来るので
もう何足もリピート購入しています。
長い距離を歩くことは無いのですが
靴底も丈夫であまり擦り減らない。
土踏まずが少し平らなので自分は中敷きを使用して
フィット感を増しています。

対象商品 : 39265793
2021-12-23
用途: 建築工事

はきやすい、すごく軽く、あるきやすい、脱ぎやすい。

対象商品 : 39265818
2021-01-21
用途: 作業および商品配達時に
製造業

以前はホワイトを履いていた。配達でお客様宅への出入りが多いのでかかとが踏めるのは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする