曜日別特売

サンコールドオリコン

サンコールドオリコン - サンコー
容量(L)39.7トラスコ品番115-5340材質ポリプロピレン(PP)、発泡ポリプロピレン(エペランPP)質量(kg)2ピンク外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)601×364×226有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)561×334×206内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39266098SK-COEP39B-PI
11,140
8,498
9,348(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする