サンコー(三甲)
ネスティング・スタッキングコンテナ SNコンテナー同色同形状スタッキングタイプ
トラスコ品番
855-1507
種別
SK-SNB12-YE/YE
材質
PP
質量(kg)
0.75
タイプ
SNコンテナー
有効内寸(mm)
387×223×111
外寸(mm)
445×279×126
内寸(mm)
400×236×120
フタ
なし
底形状
格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])
10.83(1104)
ネスティング高さ(mm)
65
適合カード差し
片短辺9-M型
外寸法・幅(mm)
445
外寸法・高さ(mm)
126
外寸法・奥行(mm)
279
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
ネスティング
可
適合フタ
サンボックス蓋 12-2
有効内寸法・奥行(mm)
223
有効内寸法・高さ(mm)
111
有効内寸法・幅(mm)
387
嵌合商品
サンボックス 12-2C
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39266204
20113100YE304YE201
10.8
445×279×126
イエロー/イエロー
¥
3,020
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
もっと見る