曜日別特売

ばんじゅう

ばんじゅう - サンコー(三甲)
材質PPトラスコ品番855-1508種別SK-BANOOGATAA-5-CL質量(kg)1.95有効内寸(mm)598×372×134外寸(mm)643×417×161内寸(mm)603×377×146フタなし底形状ゲタ形状圧縮荷重(kN[kgf])17.41(1770)適合コンテナ大型ばんじゅうA、A-2、A-3、A-4、B、B-2、B-3、SNコンテナ-B32外寸法・幅(mm)643外寸法・高さ(mm)161外寸法・奥行(mm)417有効内寸法・奥行(mm)372有効内寸法・高さ(mm)134有効内寸法・幅(mm)598嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3926621320325000CL20232.7643×417×161クリーム
5,990
5,988
6,587(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする