サンコー(三甲)
ボックス型メッシュコンテナ
タイプ
スタッキング可
トラスコ品番
115-7079
種別
SK-A80K-BLL
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
3
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
684
外寸法・高さ(mm)
345
外寸法・奥行(mm)
480
コンテナ種類
メッシュ
有効内寸法・奥行(mm)
579
有効内寸法・高さ(mm)
308
有効内寸法・幅(mm)
359
内容量
1個
注意
個人宅配送不可。納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39266229
10750000BL502
79.6
684×480×345
ライトブルー
¥
7,560
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
もっと見る