スワン
メガネ用ストラップ
色
ブラック
材質
バンド:ナイロン(外側)・ゴム(内側)、パーツ:PVC
トラスコ品番
836-5849
幅(mm)
12
全長(mm)
700
質量(g)
8
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39266405
ST
¥
672
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください