神東工業
レシプロソーブレード
材質
HCS(SK材)
幅(mm)
18
厚さ(mm)
1
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
山数
全長(mm)
厚さ(mm)
有効刃長(mm)
トラスコ品番
切断能力(mm)木材
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39266423
BCE2311
9
200
1
180
115-7991
115
¥
880
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39266439
BCE2312
15
250
1
230
115-7992
145
¥
1,030
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
39266448
BCE2313
9
250
1
230
115-7993
145
¥
1,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください