バンテリンサポーター(腰用・しっかり加圧タイプ)

バンテリンサポーター(腰用・しっかり加圧タイプ) - コーワ(KOWA)
(1件のレビュー)
ブルーグレー材質本体:ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、ポリプロピレン、面ファスナー:ナイロン100%、縁取りテープ:ポリエステル、ポリウレタン、パネル:ポリプロピレン、バックル:ポリアセタール適合部位腰用内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3926648424640M65~85
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
3926649324641L80~100
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
3926650924642LL95~115
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
392665092464265567716-24642 バンテリンコーワサポーター コーワ(KOWA) 65567716バンテリンコーワサポーターコーワ(KOWA)1個
5,298
税込5,828
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-18
用途: 常時作業時
建設業・工事業

作業時は常に使用しています。使用感は腰を固定してくれるように感じますが、サイズ選びは、ウエスト最大値近くの方はもうワンサイズ上を選んだ方が良いと思います。どの製品もそうですが腰に装着する際のマジックテープの耐久性が良悪いです。もう少し長持ちすると良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする