フードパックテープ

フードパックテープ - ニチバンフードパックテープ - ニチバン
(4件のレビュー)
トラスコ品番102-8419幅(mm)15厚さ(mm)0.051質量(g)72長さ(m)50基材セロハンテープ種類大巻粘着剤ゴム系着色あり内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39266518FPR-15
オープン
539
593(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39266518
2025-09-25
用途: 写真が紛らしい
飲食業

3本くると思ったら一本だけという
よくよくみたら一本って書いてるので仕方ないですが
写真が紛らしいですね

1が参考にしています
対象商品 : 39266518
2024-03-16
用途: ビニール袋の端を固定するのに使用
農・林・水産業

ビニール袋の入り口側のあまった5㎝を折り返し固定するのに使用しています。
以前は、透明のセロハンテープを使っていましたが貼ってある位置がわかりずらかったが
このテープにしてから貼り位置が一目でわかるので好評でした。

対象商品 : 39266518
2023-06-18
用途: テイクアウトお弁当の蓋の固定
サービス業

容易に手で切れて良いと思う。
赤がワンポイントなり良いと思う。

対象商品 : 39266518
2024-03-15
用途: パッケージのテープ
株式会社辰巳製造業

使い勝手いいです。最高です。次回も購入予定になっています。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする