SARAYA(サラヤ)
ウィル・ステラVHウェットシート詰替用
エタノール濃度(v/v%)
76.9~81.4
成分
エタノール
トラスコ品番
115-1732
質量(g)
260
医薬品医療機器等法
医薬部外品
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1セット(80枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39266563
42381
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください