曜日別特売

作業服 8101シリーズジャケット

作業服 8101シリーズジャケット - バートル作業服 8101シリーズジャケット - バートル作業服 8101シリーズジャケット - バートル作業服 8101シリーズジャケット - バートル作業服 8101シリーズジャケット - バートル作業服 8101シリーズジャケット - バートル作業服 8101シリーズジャケット - バートル作業服 8101シリーズジャケット - バートル
(1件のレビュー)
種別長袖ブルゾン混率(%)綿100質量(g)610内容量1着
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392666338101-3-SネイビーS106425760
10,200
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
392666948101-5-MシルバーM110455963
10,200
6,698
7,368(税込)
当日出荷
392667038101-5-LシルバーL114476065
10,200
6,698
7,368(税込)
当日出荷
392667198101-5-LLシルバーLL118496167
10,200
6,698
7,368(税込)
当日出荷
392667378101-23-SカーキS106425760
10,200
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
392667468101-23-MカーキM110455963
10,200
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
392667558101-23-LカーキL114476065
10,200
6,698
7,368(税込)
当日出荷
メーカー直送
392667738101-23-3Lカーキ3L122516269
10,500
6,898
7,588(税込)
当日出荷
392666498101-3-MネイビーM110455963
7,800
取扱い終了
392666588101-3-LネイビーL114476065
7,800
取扱い終了
392666678101-3-LLネイビーLL118496167
10,200
取扱い終了
392666768101-3-3Lネイビー3L122516269
10,500
取扱い終了
392666858101-5-SシルバーS106425760
7,800
取扱い終了
392667288101-5-3Lシルバー3L122516269
8,100
取扱い終了
392667648101-23-LLカーキLL118496167
10,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39266667
2019-12-11
用途: 金属加工作業中

同じメーカーのものを以前から使用していましたが今回購入したものは繰り返し洗濯した際の生地の劣化や、へたりが少ないように感じます

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする