nepros
6.3sq ディープソケット(6角タイプ)差込角6.35mm
差込角(mm)
6.35
ソケット形状
6角
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39267455
NB2L-06
6
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39267464
NB2L-07
7
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
39267473
NB2L-09
9
¥
1,680
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください