nepros
6.3sq ディープソケット(12角タイプ)
接触面をより大きくすることで薄肉部への応力の集中を低減するNパワーフィット形状を採用、ボルト・ナットにやさしく、なめりを防ぎます。
用途
ボルト・ナットの脱着
差込角(mm)
6.35
ソケット形状
12角
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39267489
NB2L-06W
6
¥
1,840
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39267498
NB2L-11W
11
¥
2,070
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください