曜日別特売

6.3sq ディープソケット(6角タイプ・インチサイズ)

6.3sq ディープソケット(6角タイプ・インチサイズ) - nepros6.3sq ディープソケット(6角タイプ・インチサイズ) - nepros
差込角(mm)6.35ソケット形状6角材質特殊工具鋼全長(mm)50内容量1個
全10種類を絞り込む
対辺寸法(inch)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
対辺寸法(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39267507NB2L-1/81/8
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
39267516NB2L-5/325/32
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
39267525NB2L-3/163/16
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
39267534NB2L-7/327/32
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
39267543NB2L-9/329/32
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
39267559NB2L-5/165/16
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
39267568NB2L-11/3211/32
1,980
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
39267577NB2L-3/83/8
2,070
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
39267586NB2L-7/167/16
2,070
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
39267595NB2L-9/169/16
2,070
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする