nepros
6.3sq ディープソケット(12角タイプ・インチサイズ)
差込角(mm)
6.35
ソケット形状
12角
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39267604
NB2L-7/32W
7/32
¥
2,030
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39267613
NB2L-9/32W
9/32
¥
2,030
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39267629
NB2L-5/16W
5/16
¥
2,030
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39267638
NB2L-11/32W
11/32
¥
2,030
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39267647
NB2L-3/8W
3/8
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39267656
NB2L-7/16W
7/16
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39267665
NB2L-9/16W
9/16
¥
2,280
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください