nepros
6.3sq ヘキサゴンビットソケット
差込角(mm)
6.35
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
38.7
ビット全長(mm)
19
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39267805
NBT2-02
2
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
39267814
NBT2-025
2.5
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
39267823
NBT2-03
3
¥
2,680
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください