nepros
6.3sq ドライバーロングビットソケットプラスねじ
差込角(mm)
6.35
先端形状
+
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
92.7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39267909
NBT2P-1L
[[+]]No.1
¥
2,540
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
39267918
NBT2P-2L
[[+]]No.2
¥
2,630
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください