クイックスピンナアダプター

クイックスピンナアダプター - nepros
(1件のレビュー)
トラスコ品番114-6013材質特殊工具鋼全長(mm)22.5差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)9.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39267945NBAE23
2,560
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39267945
2021-05-24
用途: バイク等の修理
福沢工務店建設業・工事業

toneも有りますが、ネブロスはなんといっても嵌め合いのガタが少なくきっちり感が有ります。
1/4の場合は芯ブレが気になりますので、できるだけクリアランスが少ないほうが良い。
感覚的にはママチャリと競技用自転車の違いみたいな感じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする