nepros
9.5sq ディープソケット(6角タイプ)
対辺寸法(mm)
6
差込角(mm)
9.5
ソケット形状
6角
トラスコ品番
114-6004
材質
特殊工具鋼
全長(mm)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39267963
NB3L-06
¥
1,760
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください