曜日別特売

フレアナットフレックスギアレンチ

フレアナットフレックスギアレンチ - Pro-Autoフレアナットフレックスギアレンチ - Pro-Autoフレアナットフレックスギアレンチ - Pro-Autoフレアナットフレックスギアレンチ - Pro-Autoフレアナットフレックスギアレンチ - Pro-Auto
(3件のレビュー)
材質本体:クロムバナジウム鋼、カラー部分:樹脂表面処理クロムメッキ内容量1丁
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対辺寸法(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39268198FNFG-088158853-349981
5,500
3,198
3,518(税込)
当日出荷
39268207FNFG-1010168853-350088
5,800
3,198
3,518(税込)
当日出荷
39268216FNFG-1111180853-3501117
6,100
3,500
3,850(税込)
当日出荷
39268225FNFG-1212180853-3502120
6,100
3,500
3,850(税込)
当日出荷
39268234FNFG-1313192853-3503150
6,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
39268243FNFG-1414202853-3504164
6,700
3,698
4,068(税込)
当日出荷
39268259FNFG-1717235853-3505247
8,200
4,598
5,058(税込)
当日出荷
39268268FNFG-1919260853-3506325
8,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39268207
2025-11-11
用途: ブレーキホース交換
製造業

フレアナット外しなら、この商品一強なのでしょうか?
楽にブレーキホースの交換ができました。
ただし、ブレーキフルードで塗装が色落ちすること、
(フレアナットが赤く染まりました)
一目で回転方向がわからないこと、(恐らく、色で見分ける)
異常のことから、やや満足と評価しました。

対象商品 : 39268207
2023-05-20
用途: 自動車整備に使用。
その他業種

ブレーキのフレアナットを脱着する際に、1箇所が切り欠きになっており、ブレーキパイプを入れて、ラチェット感覚で作業が出来るので、作業時間の短縮になります。

対象商品 : 39268207
2020-05-30
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品は非常に便利で今までやり難い作業が楽になり、大変気に入っています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンビネーションラチェットの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/345/
1が参考にしています
2022-09-15

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする