Pro-Auto
フレアナットフレックスギアレンチセット
トラスコ品番
853-3507
セット内容
FNFG-10、11、12、13、14、収納用ポーチ
材質
本体:クロムバナジウム鋼、カラー部分:樹脂
質量(kg)
0.8
表面処理
クロムメッキ
内容量
1セット(5本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39268277
FNFG-5SP
¥
31,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください